曜日別特売
4901301447173 パワフル消臭ストロング 花王 12670537

商品画像

4901301447173 パワフル消臭ストロング 花王 12670537
4901301447173 パワフル消臭ストロング 花王 12670537
4901301447173 パワフル消臭ストロング 花王 12670537
4901301447173 パワフル消臭ストロング 花王 12670537
4901301447173 パワフル消臭ストロング 花王 12670537
4901301447173 パワフル消臭ストロング 花王 12670537
4901301447173 パワフル消臭ストロング 花王 12670537

パワフル消臭ストロング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は関連資料・使用方法・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(4.5L)
関連資料
(0.36MB)
注文コード
12670537
品番
4901301447173
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

【拭き掃除用洗剤】毎日のお掃除で消臭までできる、2度拭き不要・原液使用の拭き掃除用洗剤。食べこぼし・手垢から尿・便汚れまでよく落ちます。悪臭ガードハーモセント技術の効果で、尿臭・便臭をしっかり消臭。尿臭ブロッカー配合。さわやかで心地よいハーバルグリーンの香り。除菌※・ウイルス除去※*も。かんたんマイペット共同開発。※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。*エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。

用途
壁・ドア・テーブル・イス・手すり・戸棚・家具・電気製品・フローリング床・ビニール床等の洗浄と消臭、除菌※・ウイルス除去※*
布等にスプレーして拭き取る。シミや故障の原因となるので直接スプレーしない。フローリング床、ラッカー等の塗装面は目立たない所で変色しないことを試してから使う。
●サッシ・ガラス・冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡等の洗浄と消臭、除菌※・ウイルス除去※*
直接スプレーして乾いた布等で拭き取る。または、布等にスプレーして拭き取る。(※液がたれる場合があるので注意すること。(変色のおそれがある)
※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。
*エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
使用の目安

1m2に対して約6回噴射(5mL)
応急処置
※目に入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。
※気分が悪くなった時は、使用を中止する。
※異常が残る場合は医師の診断を受ける。
※受診時は本品またはSDSを持参する。
香り
ハーバルグリーンの香り
不適合
水拭きできないもの(水がしみ込む白木・家具・壁材等)、うるし塗り、銅・真ちゅう製品、自動車の塗装面、液晶・プラズマディスプレイの画面、革製品(対象物の取り扱い説明書を確認の上、使用する。)
関連資料:(0.36MB)
注意
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※目より高い所は、スポンジや布などにつけて拭く。
※換気をよくして使う。
※使用後は手をよく水で洗う。
※荒れ性の方や長時間使用する場合は炊事用手袋を使う。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12670519
2025-10-10
用途: 介護中の義母の部屋にあるトイレへの設置
医療・福祉・介護関連業

かなり臭いが軽減され、気になりにくくなりました。
これくらい消臭できるなら、ペットのトイレ横にも設置したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする