2787/11/01 黄ポスター ササガワ 12673608

商品画像

2787/11/01 黄ポスター ササガワ 12673608
2787/11/01 黄ポスター ササガワ 12673608

黄ポスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
12673608
品番
2787/11/01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,640

売り場で目を引く黄色のPOP用紙です。
「特売品」のデザインはセールのときや商品の安さを特にアピールしたいときに最適です。
字句入りなので価格を書くだけでPOPとして使用することができ、マス目があることで文字の大きさが揃えやすくキレイに書くことができます。

仕様
片面柄(印刷)
材質
黄染上質紙
寸法(縦×横)(mm)
260×190
紙厚(g/m2)
81
網目(mm)
20
注意
※糊や水濡れで水分を含むと色が溶け出し、付着する場合がありますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
126736082787/11/011292517011-27872787/11/01 黄ポスター 大 特売品 ササガワ 12925170黄ポスター 大 特売品ササガワ1冊(100枚)
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする