曜日別特売
10X145X145 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12727989

 

10X145X145 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12727989
10X145X145 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12727989

ステンCAP(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法k(mm)10注文コード12727989品番10X145X145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
1,600
寸法t(mm)5寸法r(mm)0.4寸法s(mm)8寸法k(mm)10寸法v(mm)1ピッチP(mm)1.5寸法dk(mm)16ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする