大阪魂
ステンCAP(ゼンネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法k(mm)
12
注文コード
12728147
品番
12X140X140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,083
販売価格(税別)
¥
1,894
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
6
寸法r(mm)
0.6
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
12
寸法v(mm)
1.2
ピッチP(mm)
1.75
寸法dk(mm)
18
ねじの呼びd
M12