曜日別特売
14X130X130 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12728321

 

14X130X130 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12728321
14X130X130 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12728321

ステンCAP(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法k(mm)14注文コード12728321品番14X130X130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,280
販売価格(税別)
4,800
寸法t(mm)7寸法r(mm)0.6寸法s(mm)12寸法k(mm)14寸法v(mm)1.4ピッチP(mm)2寸法dk(mm)21ねじの呼びd(M14)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする