大阪魂
ステンCAP(ゼンネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法k(mm)
16
注文コード
12728375
品番
16X110X110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
8
寸法r(mm)
0.6
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
16
寸法v(mm)
1.6
ピッチP(mm)
2
寸法dk(mm)
24
ねじの呼びd
M16