曜日別特売
16X120X120 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12728391

 

16X120X120 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12728391
16X120X120 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12728391

ステンCAP(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法k(mm)16注文コード12728391品番16X120X120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,995
販売価格(税別)
2,723
寸法t(mm)8寸法r(mm)0.6寸法s(mm)14寸法k(mm)16寸法v(mm)1.6ピッチP(mm)2寸法dk(mm)24ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする