曜日別特売
BMC1S-2-E-w バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG 日本コネクト工業 12795100

BMC1S-2-E-w バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG 日本コネクト工業 12795100
BMC1S-2-E-w バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG 日本コネクト工業 12795100
BMC1S-2-E-w バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG 日本コネクト工業 12795100

バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
ホワイト
内容量1箱(2セット)注文コード12795100品番BMC1S-2-E-w
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
上下左右に連結して使用することも出来ます。
ハウジングは色違いでも嵌合します。

材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0ホワイトサイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)30材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.2RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)12~16挿抜力平均:13.6N
関連資料:製品図面(0.18MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)650/税込715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)750/税込825
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12795100BMC1S-2-E-w44573578BMC1S-2-wBMC1S-2-E-w バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG 日本コネクト工業 44573578バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG日本コネクト工業1箱(2セット)
1,298
税込1,428
メーカー品番が変更となりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする