36704-ST 卓球ラケット インナーフォース レイヤー ALC BUTTERFLY 12806494

36704-ST 卓球ラケット インナーフォース レイヤー ALC BUTTERFLY 12806494
36704-ST 卓球ラケット インナーフォース レイヤー ALC BUTTERFLY 12806494
36704-ST 卓球ラケット インナーフォース レイヤー ALC BUTTERFLY 12806494
36704-ST 卓球ラケット インナーフォース レイヤー ALC BUTTERFLY 12806494
36704-ST 卓球ラケット インナーフォース レイヤー ALC BUTTERFLY 12806494
36704-ST 卓球ラケット インナーフォース レイヤー ALC BUTTERFLY 12806494
36704-ST 卓球ラケット インナーフォース レイヤー ALC BUTTERFLY 12806494
36704-ST 卓球ラケット インナーフォース レイヤー ALC BUTTERFLY 12806494

卓球ラケット インナーフォース レイヤー ALC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はタイプなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
タイプ
攻撃用シェーク(ストレート型)
注文コード
12806494
品番
36704-ST
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

弾みの高さと使いやすさのバランスに優れたラケット、インナーフォース レイヤー ALC。
「ボールをつかむ感覚」が特長であるインナーファイバー仕様のラケットです。アリレート カーボンを搭載し、多くの場面で弾みとコントロールのバランスの良さを発揮します。

タイプ
攻撃用シェーク(ストレート型)
長さL×厚さ×幅W(mm)
グリップ:100×23×28
その他
ラージボールの試合にも使用可能。
質量(g)
89
刃厚(mm)
6
構成
インナーファイバー、5枚合板+アリレート カーボン
振動
9.4
反発度
10.7
ブレードサイズ(mm)
157×150(レギュラー)
用具種別
卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする