大阪魂
2パイSUSエアーヌキCAP(ゼン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
60
寸法B(mm)
5
注文コード
12885769
品番
6X60X60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・寸法B・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
60
呼び
M6
寸法D(Φmm)
2
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
6
寸法l(mm)
60
寸法A(Φmm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12885769
6X60X60
79682875
A002J0000060060000
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1箱(100本)
¥
73,980
税込
¥
81,378
注文コードが変更になりました