曜日別特売
6X70X70 2パイSUSエアーヌキCAP(ゼン) 大阪魂 12885787

 

6X70X70 2パイSUSエアーヌキCAP(ゼン) 大阪魂 12885787
6X70X70 2パイSUSエアーヌキCAP(ゼン) 大阪魂 12885787

2パイSUSエアーヌキCAP(ゼン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)70寸法B(mm)5注文コード12885787品番6X70X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,961
販売価格(税別)
1,783
長さ(mm)70呼びM6寸法D(Φmm)2寸法B(mm)5寸法C(mm)6寸法l(mm)70寸法A(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする