大阪魂
2パイSUSエアーヌキCAP(ゼン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
22
寸法B(mm)
6
注文コード
12885830
品番
8X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法B・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
22
呼び
M8
寸法D(Φmm)
2
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
8
寸法A(Φmm)
13