曜日別特売
フルーツ40(APET)1 FC 本体 エフピコ 12947325

FC 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×12袋)
内容量1ケース(50枚×12袋)注文コード12947325品番フルーツ40(APET)1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

サラダやフルーツに最適な透明のカップ容器です。

寸法(Φ×mm)
179×62
材質
エコAPET
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
注意
※蓋は別売り。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする