曜日別特売
15-30 和歌オレンジ FLB-A エフピコ 12948016

FLB-A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は長辺・内容量など148種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(100枚×18袋)
長辺(mm)
196
注文コード
12948016
品番
15-30 和歌オレンジ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

カラーとサイズバリエーションが豊富な汎用トレー。

高さ(mm)
30
短辺(mm)
147
長辺(mm)
196
材質
PSP

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする