東都興業
ダブルユニバーサル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
適合
19×19mm
19×19mm
¥1,198
22×22mm
¥1,198
25×25mm
¥1,398
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
12996149
品番
3006369-0054-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
パイプ同士をT型または平行に固定します。ユニバーサルとボルト・ナットで仮組み済みです。
用途
ハウス用部材。
適合
19×19mm
質量(g)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
単品:70×20×23、セット袋:130×100×45
質量(g/セット)
400
セット内容
ユニバーサル金具×10個、ボルト×5個、ナット×5個
注意
※本品は片側パーツ(ユニバーサル金具)の10個入りです。使用例画像の使い方をされる場合、本品は「5組」となります。