TR-IP24L3-FN-SHBK iPhone 16 Pro Max [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック トリニティ 13039130

iPhone 16 Pro Max [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13039130
品番
TR-IP24L3-FN-SHBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

・高品質なPUレザーを使用
・落下時も安心の衝撃吸収
・便利なカードポケット4枚搭載
・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
・動画視聴に便利な卓上スタンド
・ストラップホール付き
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
・音が前に飛んでくるサウンドホーン

色
ブラック
質量(g)
95.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88×170.9×17.3
対応機種
iPhone 16 Pro Max
特性
耐衝撃/ストラップホール付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする