中央化学
とと 蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×12袋)
¥20,980
1ケース(50枚×16袋)
長辺(mm)
253
253
263
短辺(mm)
186
138
186
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注文コード
13039235
品番
25-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
カチッとはまる外嵌合(かんごう)タイプ
短辺(mm)
186
長辺(mm)
253
種別
蓋
材質
OPS
高さ(mm)
49
注意
※本体は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980