曜日別特売
FK-23-9 しぶき(嵌合) フードパック FKパック 福助工業 13053305

フードパック FKパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×18袋)
内容量1ケース(50枚×18袋)注文コード13053305品番FK-23-9 しぶき(嵌合)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

一体式嵌合容器で、セパレート容器の高級感を再現。

外形寸法(mm)
(本体+蓋):91×236×47
材質
OPS
高さ(mm)
本体:26/蓋:21
注意
※サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。高さは、本体+蓋の合計になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする