TNMC54NT3PSTUBE-PT AH725 ねじ切り用チップ TNMC43/54NT_STUBPT タンガロイ 13091096

寸法図

ねじ切り用チップ TNMC43/54NT_STUBPT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5個)
山数3
内容量1箱(5個)注文コード13091096品番TNMC54NT3PSTUBE-PT AH725
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
山数
3
寸法S(mm)
6.4
寸法IC(mm)
15.875
材質
AH725
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする