タンガロイ
ねじ切りカッタ用チップ TL25DI-ISO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ピッチ(mm)
1.5
1.5
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
13095217
品番
TL25DIR1.5ISO AH725
参考基準価格(税別)
¥90,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.5
寸法NT(mm)
16
材質
AH725
寸法S(mm)
3.1
寸法W1(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法INSL(mm)
25