TL25DIR2.0ISO AH725 ねじ切りカッタ用チップ TL25DI-ISO タンガロイ 13095226

 

TL25DIR2.0ISO AH725 ねじ切りカッタ用チップ TL25DI-ISO タンガロイ 13095226
TL25DIR2.0ISO AH725 ねじ切りカッタ用チップ TL25DI-ISO タンガロイ 13095226

ねじ切りカッタ用チップ TL25DI-ISO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピッチ(mm)2
内容量1箱(5個)注文コード13095226品番TL25DIR2.0ISO AH725
参考基準価格(税別)¥90,500販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980
ピッチ(mm)
2
寸法NT(mm)
12
材質
AH725
寸法S(mm)
3.1
寸法W1(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法INSL(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする