- 消毒用足踏みマット QC SUPPLY 13098131

消毒用足踏みマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(縦×横)(mm)590×750
色赤
内容量1個注文コード13098131品番-
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

マットを踏むことで消毒薬により、靴底を消毒できます

用途
靴底の消毒
幅(mm)
750
寸法(縦×横)(mm)
590×750
種別
消毒マット
色
赤
特性
消毒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする