曜日別特売
M-200N ワークブルゾン 綿 長袖 モノタロウ 13122297

※着用例(モデル176cm/サイズL)

M-200N ワークブルゾン 綿 長袖 モノタロウ 13122297
M-200N ワークブルゾン 綿 長袖 モノタロウ 13122297
M-200N ワークブルゾン 綿 長袖 モノタロウ 13122297
M-200N ワークブルゾン 綿 長袖 モノタロウ 13122297
M-200N ワークブルゾン 綿 長袖 モノタロウ 13122297
M-200N ワークブルゾン 綿 長袖 モノタロウ 13122297
M-200N ワークブルゾン 綿 長袖 モノタロウ 13122297
M-200N ワークブルゾン 綿 長袖 モノタロウ 13122297
M-200N ワークブルゾン 綿 長袖 モノタロウ 13122297
モノタロウ

ワークブルゾン 綿 長袖

(10件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
サイズLL
内容量1着注文コード13122297品番M-200N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

綿率100%の長袖ブルゾンです。
厚手のツイル生地を使用していますので秋冬シーズンに最適。
両胸、両脇腹にポケット、左袖にペン挿し、左腹裏側にファスナー付きのポケットが付いています。左胸ポケットは、蓋上からでも挿しこめるペンホルダーが付いています。
同素材・同色のワンタックパンツ、カーゴパンツと併せてご使用いただけます。

ネイビー種別長袖ブルゾンサイズLL混率(%)綿100肩幅(cm)50袖丈(cm)60着丈(cm)67適応身長(cm)175~185生地ツイル適応胸囲(cm)104~112
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※濡れたまま放置しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13122297M-200N20967548770009M-200N 綿100%長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20967548綿100%長袖ブルゾンCUC(中国産業)1着
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46908813
2022-12-09
用途: 家具製作、現場作業、建築工事の作業着
有限会社安藤家具店

思ったより厚手で丈夫そう、縫製もしっかりしているので
長く持ちそう、あえて言えば太った方対応なのか、
丈裾のつぼまりが少なくゴム部分が短いので
腰回りがすっきりしない、裾ゴムがすぐに伸びそう、
ポケットの深さが浅め、その辺の事でマイナス星1つかな

対象商品 : 13122333
2023-04-20
用途: 作業時

何度もリピしています。綿100%なのが第一選択理由です。生地の厚さなどはそこそこですが、汚れやすぐに穴が開いてしまう職種なので他の会社の製品より安価なのが助かっています。なくさないでほしいです。

対象商品 : 46908883
2022-01-07
用途: 運搬作業時

生地が厚くリーズナブルで良いですが、左袖にペン挿しが浅くペンが抜けてしまいます。
もう2センチ程、深くして頂けると使い勝手が良いです。

3が参考にしています
2021-04-07
用途: 溶接、金属加工
株式会社庄栄工業

綿100で価格の割に品質がよくリピートしてます。社員からの不満は携帯が上着のポケットに入らない事です。上着のポケットを最近のスマホサイズに大きくして欲しいです。

3が参考にしています
対象商品 : 13122288
2021-02-04
用途: 建物検査
建設業・工事業

綿の生地がしっかりしていてとても良い感じ。ポケットなども使いやすく機能的。

対象商品 : 46908838
2020-02-13
用途: 運送
株式会社新和託送

綿100%なので洗うほど風合いと着心地も良くなる。冬にもってこいです。

対象商品 : 13122306
2020-01-21
用途: 溶接作業など
銅堂製造業

生地は丈夫。ポケット類も充実している。欲を言えば、ハイネックになるようにジップは襟の端まで付いて欲しい。私には袖丈が少し短い。

4が参考にしています
対象商品 : 13122306
2020-04-27
用途: 農作業に使用している。
電気・ガス・熱供給・水道業

身長180Cmで3Lを購入した。サイズは少し大きめで丁度いい。
綿100%なので、火気作業も安心して使える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする