曜日別特売
20215400GL804OR309(名入れ) SNコンテナー N#21(水抜孔有) サンコー(三甲) 13146835

20215400GL804OR309(名入れ) SNコンテナー N#21(水抜孔有) サンコー(三甲) 13146835
20215400GL804OR309(名入れ) SNコンテナー N#21(水抜孔有) サンコー(三甲) 13146835
20215400GL804OR309(名入れ) SNコンテナー N#21(水抜孔有) サンコー(三甲) 13146835
20215400GL804OR309(名入れ) SNコンテナー N#21(水抜孔有) サンコー(三甲) 13146835
20215400GL804OR309(名入れ) SNコンテナー N#21(水抜孔有) サンコー(三甲) 13146835
20215400GL804OR309(名入れ) SNコンテナー N#21(水抜孔有) サンコー(三甲) 13146835

SNコンテナー N#21(水抜孔有)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
名入れあり
内容量1セット(10個)注文コード13146835品番20215400GL804OR309(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,318
販売価格(税別)
49,380
2以上購入で45,180/税込49,698
3以上購入で41,780/税込45,958
5以上購入で37,660/税込41,426
7以上購入で37,180/税込40,898
10以上購入で35,820/税込39,402

名入れ専用商品です。

容量(L)21外寸(幅×奥行×高さ)(mm)730×365×110有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)662×298×92Aグレー/オレンジスタッキングフタの有無なしタイプベタ目名入れあり材質PP内寸(mm)680×315×102底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])19.60(2000)ネスティング高さ(mm)55適合カード差し80型(ワンタッチ式)嵌合商品SNコンテナー N#42 (水抜穴有)サービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする