シーピー化成
BFNアルバ 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注文コード
13175839
品番
8S-2平 みお赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
外れにくく開けやすい「強嵌合」弁当シリーズ。「アルバ」シリーズにアウトパック対応の足が低い平タイプ誕生。安定感がUPしました。
材質
BF
寸法(mm)
224×184×26
色
赤
容量(g)
ごはん:約180(通常蓋時)、約190(高蓋時)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980