シーピー化成
SFうま皿 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(50枚×30袋)
色
陶雲緑
注文コード
13180879
品番
13 陶雲緑
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
鮮やかなデザインが、売場に重厚感と彩りを添える。
材質
PSP
寸法(mm)
178×103×25
色
陶雲緑
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
不可
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980