E30812M/NSAJ2 LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 910Wタイプ(メタルハライドランプ2000W相当) 中角タイプ 高演色形 岩崎電気 13182815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 910Wタイプ(メタルハライドランプ2000W相当) 中角タイプ 高演色形

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
注文コード
13182815
品番
E30812M/NSAJ2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945,780
販売価格(税別)
¥859,800
セット内容
E30812M/N+LE864200HS2/2.4-A1(本体+電源ユニット)
材質
保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)
(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
200~242対応
ビームの開き(°)
鉛直面上35、水平面上34
平均演色評価数(Ra)
80
仕上
ブラック
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
器具 IP65、電源 IP43
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)130.3、(242V)131.0
光束(Lm)
器具:118200
アーム
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
内面処理
反射鏡:鏡面処理
耐雷サージ
15kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする