※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
LEDioc FLOOD AVANT 屋内用(レディオック フラッド アヴァン) 150クラス(水銀ランプ700W相当) 広角タイプ 高効率形
E37511W/NSAN8
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13184170
品番
E37511W/NSAN8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
材質
前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)
8.7
材質(本体)
アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+50
消費電力(W)
(200V)148
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
100/200~242対応
ビームの開き(°)
鉛直面上76、水平面上76
平均演色評価数(Ra)
70
仕上
オフホワイト
保護等級
IP65
時間
光束維持:60000時間(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)179.7
光束(Lm)
器具:26600
使用場所
屋内用
アーム
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
エコロジー商品
省エネ