曜日別特売
15-35B ニュートカップ エコハ リスパック 13209956

ニュートカップ エコハ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×16袋)
注文コード
13209956
品番
15-35B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

95%植物由来のプラスチックを採用。優れた段積み機能と傾斜特性。別売りの蓋は土のかたちをした手袋をつけても持ちやすい形状。葉っぱのかたちをいれることで、売場でもわかりやすいエコ容器。仕切り付き。惣菜、サラダ、デザートなどに。蓋は別売り。

材質
PLA
寸法(mm)
148×148×35
容量(mL)
約435
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190303
バイオマス配合率(%)
95
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
生分解性プラマーク
認定
生分解性プラスチック使用率(%)
95
生分解性プラスチック種別
PLA
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
510
生分解性プラマーク登録番号
1098
注意
※ポリ乳酸から作られる植物由来の原料を使用しているため、多少くすんだ透明となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする