曜日別特売
GCSO-15 GCコーンサイン オオカミバージョン板のみ 清掃中 GCSO-15 グリーンクロス 13382917

 

GCSO-15 GCコーンサイン オオカミバージョン板のみ 清掃中 GCSO-15 グリーンクロス 13382917
GCSO-15 GCコーンサイン オオカミバージョン板のみ 清掃中 GCSO-15 グリーンクロス 13382917

GCコーンサイン オオカミバージョン板のみ 清掃中 GCSO-15

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
13382917
品番
GCSO-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「清掃中」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。

用途
カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質
発泡PVC製、白高輝度反射シート付
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
570
横幅(mm)
355
取付け方法
コーンキャップ(別売り)
表示内容
清掃中
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取り付けには別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。強風の日はご使用をお控えください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】GCコーンサイン(動物シリーズ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする