曜日別特売
BSAH-6 バス車内安全標識ヨコマグネット BSAH-6ヨコMG グリーンクロス 13383084

使用例

BSAH-6 バス車内安全標識ヨコマグネット BSAH-6ヨコMG グリーンクロス 13383084
BSAH-6 バス車内安全標識ヨコマグネット BSAH-6ヨコMG グリーンクロス 13383084

バス車内安全標識ヨコマグネット BSAH-6ヨコMG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
13383084
品番
BSAH-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

バスなどで乗客の置き去りを防止するための注意喚起と、車内の安全を確認したことを周囲に知らせる為の安全標識になります。ご使用方法は、乗客全員の降車を確認し、車内の安全をチェックしたら、車体外側の目立つところに本製品を貼るだけです。シート状のマグネットタイプなので、取付け取り外しも簡単です。

用途
バスや車での置き去りを防止する注意喚起に。
材質
エコボード
厚さ(mm)
0.8
高さ(mm)
225
横幅(mm)
300
取付け方法
マグネット式
表示内容
全員バスから降車しました。車内点検・確認チェック済み
磁束密度
380G以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする