大阪魂
ステンロックリコイルP=0.8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
13395850
品番
M5-2.0D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
自由巻数(±1/4)
9-5/8
寸法A(mm)
6.8
寸法Q(mm)
10
タップ下穴径最大(Φmm)
5.334
ねじの呼び
M5×0.8