曜日別特売
ODD-ILT 花魁3Dデコデカール 花魁JAPAN 13498040

ODD-ILT 花魁3Dデコデカール 花魁JAPAN 13498040
ODD-ILT 花魁3Dデコデカール 花魁JAPAN 13498040
ODD-ILT 花魁3Dデコデカール 花魁JAPAN 13498040
ODD-ILT 花魁3Dデコデカール 花魁JAPAN 13498040
ODD-ILT 花魁3Dデコデカール 花魁JAPAN 13498040
ODD-ILT 花魁3Dデコデカール 花魁JAPAN 13498040

花魁3Dデコデカール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1枚
色
シルバー・レッド
デザイン
I LOVE TRUCKART
注文コード
13498040
品番
ODD-ILT
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

車両を簡単ドレスアップ!
圧倒的な存在感を放つ新世代デカールが花魁ブランドから登場!
高級感のあるクロームメッキ仕上げとなっております。
柔軟性のある素材を使用することで、トラックボデーだけでなく
コーナーパネル等の湾曲したメッキ部分の貼り付けも可能です!
自由な発想とセンスでオリジナリティーな装飾をお楽しみ頂けます!

色
シルバー・レッド
材質
PVC樹脂(メッキ仕様)
厚さ(mm)
約2~3
横幅(mm)
369
縦幅(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン
I LOVE TRUCKART

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

花魁 3Dデコデカールの貼り方について
花魁 3Dデコデカールの貼り方について
花魁デモカートラック”プロフィア”が3Dデカールとして登場!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする