アズワン
PCツールカート 681×525×1124.9mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13598658
品番
ASB23031-03D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥91,300
上部のPC収納スペースには鍵が付いているため、大事な機器類などの保管に適しています。耐荷重性が高く、配線ラックなど収納力も優れています。引出しは自動復帰機能付きで、棚板は5段階で高さ調節が可能です。
材質
スチール
色
ブラック
高さ(mm)
1124.9
材質(車輪)
TPR
奥行(mm)
525
間口(mm)
681
段数
3段
耐荷重(kg)
250
キャスター
移動ロック用ストッパー×2、ストッパーなし自在式×2
均等荷重(kg)
引出し/25、棚板/7
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
引出し内寸法(mm)
365.5×480.4×75
アズワン品番
4-6695-01
引出し
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません