4GB359R-00-E20M-1 パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□59Rシリーズ CKD 13717378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4GB359R-00-E20M-1 パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□59Rシリーズ CKD 13717378
4GB359R-00-E20M-1 パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□59Rシリーズ CKD 13717378
4GB359R-00-E20M-1 パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□59Rシリーズ CKD 13717378
4GB359R-00-E20M-1 パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□59Rシリーズ CKD 13717378
4GB359R-00-E20M-1 パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□59Rシリーズ CKD 13717378

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□59Rシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は電圧・パイロット排気方法・保持電流など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電圧(V)
AC100(整流回路内蔵)
パイロット排気方法
主弁・パイロット弁集中排気形
保持電流(A)
0.009
注文コード
13717378
品番
4GB359R-00-E20M-1
11月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥13,640
販売価格(税別)
¥12,400

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途
エアシリンダの駆動用に
電圧(V)
AC100(整流回路内蔵)
最低使用圧力(MPa)
0.2
リード線長さ(mm)
500
パイロット排気方法
主弁・パイロット弁集中排気形
保持電流(A)
0.009
オプション
サージキラー・ランプ付
種類
ベース搭載用単体バルブ
切替方式
3位置PAB接続
保護構造
防塵
ポート数
5
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5~55
耐熱クラス
B
耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
耐衝撃(m/s2)
300以下
耐振動(m/s2)
50以下
皮相電力(VA)
0.98
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)
-5~55(凍結なきこと)
電線接続方式
E形コネクタ(上・横方向共用)リード線
RoHS指令(10物質対応)
対応
手動装置
ノンロック式手動装置
弁の種類
(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする