※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は電圧・パイロット排気方法・保持電流など48種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1台
- 電圧(V)
- AC100(整流回路内蔵)
- パイロット排気方法
- 主弁・パイロット弁個別排気形
- 保持電流(A)
- 0.009
- 注文コード
- 13717439
- 品番
- 4GB359R-00-E2MK-1
11月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,260販売価格(税込)¥14,204販売価格(税別)
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。