フォーク(Nuovo)
オーバーブラウス/リボン付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
21号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13897217
品番
FB71247
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ひらりとフェミニンな人気のタック風リボン
サイズ
21号
肩幅(cm)
43.5
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
55
バスト(cm)
126
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル100
性別
女性用