FB71288 オーバーブラウス/ホルダーループ付 フォーク(Nuovo) 13897628

FB71288 オーバーブラウス/ホルダーループ付 フォーク(Nuovo) 13897628
FB71288 オーバーブラウス/ホルダーループ付 フォーク(Nuovo) 13897628
FB71288 オーバーブラウス/ホルダーループ付 フォーク(Nuovo) 13897628
FB71288 オーバーブラウス/ホルダーループ付 フォーク(Nuovo) 13897628
FB71288 オーバーブラウス/ホルダーループ付 フォーク(Nuovo) 13897628

オーバーブラウス/ホルダーループ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブルー
サイズ23号
内容量1枚注文コード13897628品番FB71288
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

ラメ色がさりげなくキラめく涼やかなオーバーブラウス。フェミニンシルエットなサマーツイード

色
ブルー
サイズ
23号
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
21.5
着丈(cm)
55
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
混率(%)
ポリエステル99、ナイロン1
バスト(cm)
132
性別
女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする