曜日別特売
NAR-NM1E 充電式WET &DRYモップ NeOmo ネオーモ 水拭き&乾拭き両対応 アズマ[家電] 13917727

NAR-NM1E 充電式WET &DRYモップ NeOmo ネオーモ 水拭き&乾拭き両対応 アズマ[家電] 13917727
NAR-NM1E 充電式WET &DRYモップ NeOmo ネオーモ 水拭き&乾拭き両対応 アズマ[家電] 13917727
NAR-NM1E 充電式WET &DRYモップ NeOmo ネオーモ 水拭き&乾拭き両対応 アズマ[家電] 13917727
NAR-NM1E 充電式WET &DRYモップ NeOmo ネオーモ 水拭き&乾拭き両対応 アズマ[家電] 13917727
NAR-NM1E 充電式WET &DRYモップ NeOmo ネオーモ 水拭き&乾拭き両対応 アズマ[家電] 13917727
NAR-NM1E 充電式WET &DRYモップ NeOmo ネオーモ 水拭き&乾拭き両対応 アズマ[家電] 13917727
NAR-NM1E 充電式WET &DRYモップ NeOmo ネオーモ 水拭き&乾拭き両対応 アズマ[家電] 13917727
NAR-NM1E 充電式WET &DRYモップ NeOmo ネオーモ 水拭き&乾拭き両対応 アズマ[家電] 13917727
NAR-NM1E 充電式WET &DRYモップ NeOmo ネオーモ 水拭き&乾拭き両対応 アズマ[家電] 13917727
NAR-NM1E 充電式WET &DRYモップ NeOmo ネオーモ 水拭き&乾拭き両対応 アズマ[家電] 13917727
NAR-NM1E 充電式WET &DRYモップ NeOmo ネオーモ 水拭き&乾拭き両対応 アズマ[家電] 13917727

充電式WET &DRYモップ NeOmo ネオーモ 水拭き&乾拭き両対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード13917727品番NAR-NM1E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

乾拭きから水拭きまでをシームレスにこれ一台で完結
毎分約300回転の高速回転により、こびりついた汚れも高密度マイクロファイバーロールで汚れをかき出します

付属品
洗浄・収納ベース、モップローラー4個(※2個は本体に装着済み)、モップローラー取り付け/取り外し器具、充電用ACアダプタ、
取扱説明書
用途床掃除の乾拭きや水拭きに質量(kg)約2.4消費電力(W)充電時:7.5電源専用充電用ACアダプタタンク容量(L)汚水タンク有効:約280、浄水タンク有効:約290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×180×1110連続使用時間(分)約23(床清掃時の負荷による)充電時間(時間)約4繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする