ZIPLOA
純綿軍足 5本指 4P
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(4足)
注文コード
13959578
品番
RG-5130
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥848
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
綿100%なので吸汗性がありムレにくい
用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
色
キナリ
サイズ
F
混率(%)
綿
適合サイズ(cm)
25~27
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。