AG(赤川器物製作所)
AG 18-8浅型角バット ツヤ消仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14156199
品番
33804
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたバットです。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
1700
外形寸法(mm)
578×365×66
容量(L)
16
規格
4枚取(浅型)
底寸法(mm)
515×305
注意
※寸法や重量・容量などの数値は目安です。製造ロットにより数値が多少前後します。