曜日別特売
MRBSH230SFXR0.05X0.2 高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ NS(日進工具) 14224221

高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ボール半径(mm)R0.05注文コード14224221品番MRBSH230SFXR0.05X0.2
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。
全長も焼きばめホルダーに最適化されています。

用途被削材:高硬度鋼。トラスコ品番224-2769材質超々微粒子超硬合金刃数2枚全長(mm)35刃長(mm)0.07角度(°)首:15表面処理無限コーティングプレミアムPlusボール半径(mm)R0.05首下長(mm)0.085ねじれ角30シャンク径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする