大阪魂
ジオメットステン(+)サラコ D6コアタマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
長さ(mm)
8
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14325118
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,856
販売価格(税別)
¥
11,687
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
8
表面処理
ジオメット
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4