曜日別特売

GB ステン(-)サラボルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)85
85
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
95
100
110
120
130
140
150
16
20
25
30
15
125
32
38
内容量1袋(50個)注文コード14331366品番10X85(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,254
販売価格(税別)
21,140
材質ステンレス長さ(mm)85ねじの種類全ねじ表面処理GB頭部形状穴の形状すりわりねじの呼びM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする