曜日別特売

GB ステン(-)サラボルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(40個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)120
120
85
110
130
140
150
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
95
100
15
125
32
38
内容量1袋(40個)注文コード14331926品番12X120(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,246
販売価格(税別)
36,587
材質ステンレス長さ(mm)120ねじの種類全ねじ表面処理GB頭部形状穴の形状すりわりねじの呼びM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする