曜日別特売

部品 集じん装置付グラインダ GR21

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番42
42
5
6A
14
16B
22A
23A
24A
26
28
31
34
38
41
49
52B
59
61A
62
63
64A
64B
69A
73
74
105
114
122
126
127
130
135
138A
140
147
160
161
163
164
165
149
143
部品名称ファンカラー(C)
ファンカラー(C)
指示銘板(R)
スワ.ボワ付ナベネジ M4×12(単相用100V)
アースリードワイヤ
モートル組 100V(単相用)(6A,22A~25A含む)
モートル 200V(三相用)
コンデンサ(単相用100V)
コンデンサ押え(単相用100V)
コンデンサキャップ(単相用100V)
ファンカラー(A)
ファン押え
ファン(50HZ用)
ファン(60HZ用)
ガイドプレート(50HZ用)
ファンケーシング(A)
仕切りパッキン
ベースパッキン
ケーブル押え(製番O99999まで使用)
ケーブル押え BS
パッキング
ゴムブッシュ
ウォータカップ
サイクルネームプレート(50HZ用)
サイクルネームプレート(60HZ用)
ボルト M6×25(10入)
ジョジンツマミ
ジョジンベローズ
コンデンサ(単相用)
ホイルガード(R側)
ガードカバー(R側)
ツールレスト(A)
カバー
スワ付ボルト M12×40
コードクリップ(A)
ステータ組 100V(単相用)
ステータ組 200V(三相用)
パッキン
ベアリングカバー
ガードカバー(L側)
左ナット
ホイルガード(L側)
ツールレスト(B)
ガイドピース
エンドブラケット
ロータ(三相用)
内容量1個注文コード14635279品番951717
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
部品名称
ファンカラー(C)
形状図番
42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする