ロータ(三相用)
指示銘板(R)
スワ.ボワ付ナベネジ M4×12(単相用100V)
アースリードワイヤ
モートル組 100V(単相用)(6A,22A~25A含む)
モートル 200V(三相用)
コンデンサ(単相用100V)
コンデンサ押え(単相用100V)
コンデンサキャップ(単相用100V)
ファンカラー(A)
ファン押え
ファン(50HZ用)
ファン(60HZ用)
ガイドプレート(50HZ用)
ファンケーシング(A)
仕切りパッキン
ベースパッキン
ケーブル押え(製番O99999まで使用)
ケーブル押え BS
パッキング
ゴムブッシュ
ウォータカップ
サイクルネームプレート(50HZ用)
サイクルネームプレート(60HZ用)
ボルト M6×25(10入)
ジョジンツマミ
ジョジンベローズ
コンデンサ(単相用)
ホイルガード(R側)
ガードカバー(R側)
ツールレスト(A)
カバー
スワ付ボルト M12×40
コードクリップ(A)
ステータ組 100V(単相用)
ステータ組 200V(三相用)
パッキン
ベアリングカバー
ガードカバー(L側)
左ナット
ホイルガード(L側)
ツールレスト(B)
ガイドピース
ファンカラー(C)
エンドブラケット