曜日別特売
DB702081 AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ネック付ボールエンドミル WIDIN 14643268

AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ネック付ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径8
シャンク径8
全長100
刃長9
内容量1本注文コード14643268品番DB702081
参考基準価格(税別)¥11,980販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子全長100刃径8刃数2刃長9先端4首径(mm)7.9有効長(mm)15表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜シャンク径8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする