WIDIN
AlTiNコート高硬度用超硬3枚刃ネック付ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃径
4
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径
6
6
8
10
12
全長
70
50
60
70
90
100
75
80
刃長
5
2.5
3
4
5
6
7
9
11
12
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14643390
品番
DB703041
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質
超々微粒子
全長
70
刃径
4
刃数
3
刃長
5
先端
2
首径(mm)
3.7
有効長(mm)
10
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
6