曜日別特売
DB712020S AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル WIDIN 14643566

AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径2
シャンク径6
全長40
刃長3
内容量1本注文コード14643566品番DB712020S
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子全長40刃径2刃数2刃長3先端1表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする